曜日別特売
640383-9 TE Connectivity ピンヘッダ 9極 3.96mm 1列 640383-9 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81537245

TE Connectivity ピンヘッダ 9極 3.96mm 1列 640383-9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
81537245
品番
640383-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

シリーズ = MTA-156
ピッチ = 3.96mm
極数 = 9
行数 = 1
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
実装タイプ = スルーホール実装
結線方法 = はんだ
コンタクト材質 = 銅合金
定格電流 = 7.0A
定格電圧 = 600 → 0 V
TE Connectivity MTA-156フラットヘッダ. MTAストレート及びライトアングル(90°)基板取り付けシュラウドなしヘッダは、UL94V-0の白色ポリエステル製の簡素なフラットハウジング形状です。 これらのMTAストレート及びライトアングル(90°)フラット基板ヘッダは、対応するケーブル取り付けソケットとかん合 品番X-640383-Xは、めっき仕上げの角形ポストと3.18 mmのはんだテール付きストレートヘッダです。 品番X-640385-Xは、めっき仕上げの角形ポストと3.18 mmのはんだテール付きライトアングルヘッダです。

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする