382811-9 TE Connectivity ジャンパピン / ショートピン 382811-9, メス, ストレート, 赤, Open Top, 2極, 1列, 2.54mmピッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81537279

TE Connectivity ジャンパピン / ショートピン 382811-9, メス, ストレート, 赤, Open Top, 2極, 1列, 2.54mmピッチ382811-9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
81537279
品番
382811-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549

タイプ = Open Top
極数 = 2
ピッチ = 2.54mm
オス/メス = メス
色 = 赤
行数 = 1
長さ = 5.08mm
幅 = 2.54mm
深さ = 6.35mm
シリーズ = AMPMODU
コンタクト材質 = リン青銅
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
方向 = ストレート
TE Connectivity AMPMODU 2ポジションエコノミ低プロファイルシャント. 2.54 mmセンターライン付きのAMPMODU 2ポジションエコノミー低プロファイルシャント。 これらのAMPMODUエコノミー低プロファイルシャントは、高さ6.35 mmのオープントップデザインを採用しており、単一のコンタクトから構成され、スタッキング可能です。 これらのAMPMODUシャントのハウジングは、UL94V-0等級のガラス繊維入りポリエステル(黒)製です。 このAMPMODUエコノミー低プロファイルシャントではコンタクトのめっきを選択できます。詳細については、メーカーのWebサイトにあるデータシートを参照してください。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする