SMF2100KJT TE Connectivity SMDレジスタ, 100kΩ, 2W SMF2100KJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81537315

TE Connectivity SMDレジスタ, 100kΩ, 2W SMF2100KJT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
81537315
品番
SMF2100KJT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

抵抗 = 100kΩ
テクノロジー = 金属皮膜
許容差 = ±5%
定格電力 = 2W
温度係数 = ±100ppm/℃
シリーズ = SM
動作温度 Min = -80℃
動作温度 Max = +280℃
SM 金属皮膜 2 W. 低プロファイルの金属皮膜設計 電力回路に最適な値の範囲 1 W、2 Wまたは3 Wで使用可能

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする