SMF5510RJT TE Connectivity SMDレジスタ, 510Ω, 5W SMF5510RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81537324

TE Connectivity SMDレジスタ, 510Ω, 5W SMF5510RJT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
81537324
品番
SMF5510RJT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

抵抗 = 510Ω
テクノロジー = 金属皮膜
許容差 = ±5%
定格電力 = 5W
温度係数 = ±100ppm/℃
シリーズ = SM
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +200℃
SM金属皮膜5 W. 低プロファイル金属皮膜設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする