曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
4N25 Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N25 VISHAY 81538094

Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N25

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット(50個)
注文コード
81538094
品番
4N25
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)値下げ
1,998

実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.5V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 6
パッケージタイプ = PDIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 2μs
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 5000 V ac
最大電流変換率 = 50%
最小電流伝送率 = 20%
シリーズ = 4N25
オプトカプラ、トランジスタ出力、4Nxxシリーズ、Vishay Semiconductor. 各オプトカプラは、ガリウムヒ素赤外線 LED とシリコン NPN フォトトランジスタで構成されています。. 特長. 絶縁試験電圧: 5000 VRMS 共通のロジックファミリとのインターフェイス 入出力カップリング静電容量 ;: 0.5 pF 業界標準のデュアルインライン 6 ピンパッケージ. 用途. AC 主電源の検出 リードリレー駆動 スイッチモード電源フィードバック 電話呼び出し音の検出 ロジックアースの絶縁 高周波数ノイズ除去機能を備えたロジックカップリング

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする