87809-2 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 87809-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81538146

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 87809-287809-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
81538146
品番
87809-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

オス/メス = メス
併用可能製品 = AMPMODU MOD IVコネクタハウジング
シリーズ = AMPMODU MOD V
適合電線サイズmm2 Min = 0.1mm2
結線方法 = 圧着mm2
適合電線サイズAWG Min = 26AWG
適合電線サイズAWG Max = 22AWG
最大接触抵抗 = 12mΩ
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +105℃
Mod Vコンタクト. AMPMODU Vコネクタ用TE Connectivity高接触圧(HCP)コンタクトです。. 668-9713、668-9716、668-9719、668-9722及び778-0974に適した圧着工具については、品番 ; 233-0044 233-0044 を参照

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする