オス/メス = メス
併用可能製品 = CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング
シリーズ = Type III+
適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2
結線方法 = 圧着mm2
適合電線サイズAWG Min = 24AWG
適合電線サイズAWG Max = 20AWG
品番 782-9851 は、 4000 個パックのリールです。. TE Connectivity 非絶縁信号コンタクト - Multimate シリーズ II / III +. Multimate シリーズ II / III+ 非絶縁信号コンタクトは、長方形の M シリーズとCPC コネクタに使用します。