917805-3 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 917805-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81538566

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 917805-3917805-3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(3000個)
注文コード
81538566
品番
917805-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
¥1,498,000

オス/メス オス
併用可能製品 Dynamic 5000コネクタハウジング
シリーズ Dynamic 5000
適合電線サイズmm2 Min 3mm2
結線方法 圧着mm2
適合電線サイズAWG Min 12AWG
適合電線サイズAWG Max 10AWG
動作温度 Min -55℃
動作温度 Max +105℃
D-5200シリーズハウジングの嵌合については、 品番 680-1001 680-1001 を参照してください。. TE Connectivity Dynamic 5000 シリーズ 圧着端子. D-5000シリーズの大電流圧着リセプタクルとタブコンタクトは、Dynamic D-5000シリーズのハウジングでの使用に適しています。このコンタクトは、こじりに強い箱型設計で、3点接触方式によって信頼性の高い電気的性能を発揮します。このDynamic 5000シリーズの圧着コンタクトでは、高い信頼性を実現する金めっき、又はより経済的な市場ニーズに対応するスズめっきを用意しています。また、高電流用途向けに銀めっきタイプも用意しています。D-5000シリーズの圧着コンタクトは、20AWG→12AWGの幅広いワイヤサイズに対応し、仕様、用途、コストに応じた幅広い選択が可能です。. 特長. こじりに強い箱型設計 3点接触方式により信頼性の高い電気的性能を実現 定格電流に対応した高導電性素材を使用 金めっき仕様で高信頼性を実現 高電流用途向けの銀めっき仕様 ワイヤサイズ範囲:20 12 AWG. 用途.
Dynamic 5000シリーズコネクタは、高電流の電源ライン用途に適合するように設計されています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする