SMF2330RJT TE Connectivity SMDレジスタ, 330Ω, 2W SMF2330RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81538749

TE Connectivity SMDレジスタ, 330Ω, 2W SMF2330RJT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2000個)
注文コード
81538749
品番
SMF2330RJT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

抵抗 = 330Ω
テクノロジー = 金属皮膜
許容差 = ±5%
定格電力 = 2W
温度係数 = ±100ppm/℃
シリーズ = SM
動作温度 Min = -80℃
動作温度 Max = +280℃
SM 金属皮膜 2 W. 低プロファイルの金属皮膜設計 電力回路に最適な値の範囲 1 W、2 Wまたは3 Wで使用可能

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする