曜日別特売
SMW2120RJT TE Connectivity SMDレジスタ, 120Ω, 2W SMW2120RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81538819

TE Connectivity SMDレジスタ, 120Ω, 2W SMW2120RJTSMW2120RJT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2000個)
注文コード
81538819
品番
SMW2120RJT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

抵抗 = 120Ω
テクノロジー = 巻線
許容差 = ±5%
定格電力 = 2W
温度係数 = ±200ppm/℃
シリーズ = SM
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +200℃
SM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする