タイプ = 上部開口
極数 = 2
ピッチ = 2.54mm
オス/メス = メス
色 = 黒
行数 = 1
長さ = 5.08mm
幅 = 6.35mm
シリーズ = AMPMODU
コンタクト材質 = リン青銅
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
方向 = ストレート
最大接触抵抗 = 1000MΩ
TE Connectivity AMPMODU 2ポジションエコノミ低プロファイルシャント. 2.54 mmセンターライン付きのAMPMODU 2ポジションエコノミー低プロファイルシャント。 これらのAMPMODUエコノミー低プロファイルシャントは、高さ6.35 mmのオープントップデザインを採用しており、単一のコンタクトから構成され、スタッキング可能です。 これらのAMPMODUシャントのハウジングは、UL94V-0等級のガラス繊維入りポリエステル(黒)製です。 このAMPMODUエコノミー低プロファイルシャントではコンタクトのめっきを選択できます。詳細については、メーカーのWebサイトにあるデータシートを参照してください。