770987-1 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 770987-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81539099

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 770987-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
81539099
品番
770987-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

オス/メス = オス
併用可能製品 = ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK
適合電線サイズmm2 Min = 0.3mm2
結線方法 = 圧着mm2
適合電線サイズAWG Min = 22AWG
適合電線サイズAWG Max = 18AWG
最大接触抵抗 = 10mΩ
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具. さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする