曜日別特売
SMW318RJT TE Connectivity SMDレジスタ, 18Ω, 3W SMW318RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81539187

TE Connectivity SMDレジスタ, 18Ω, 3W SMW318RJT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
81539187
品番
SMW318RJT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

抵抗 = 18Ω
テクノロジー = 巻線
許容差 = ±5%
定格電力 = 3W
温度係数 = ±200ppm/℃
シリーズ = SM
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +200℃
SM巻線型3 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする