1-640445-0 TE Connectivity ピンヘッダ 10極 3.96mm 1列 1-640445-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81539370

TE Connectivity ピンヘッダ 10極 3.96mm 1列 1-640445-0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
81539370
品番
1-640445-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

シリーズ MTA-156
ピッチ 3.96mm
極数 10
行数 1
接続方向 ストレート
シュラウド/アンシュラウド アンシュラウド
実装タイプ スルーホール実装
結線方法 はんだ
コンタクト材質 銅合金
定格電流 7.0A
定格電圧 600 0 V
TE Connectivity 3.96 mm MTA-156フリクションロック付き基板ヘッダ. MTA-156シュラウドなし基板ヘッダで、MTA-156 IDCコネクタとともに使用してさまざまな用途で大量の電線を終端処理することができます。これらのMTA-156ヘッダは、エンドツーエンドスタッカブルで、確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構を備えています。垂直及びライトアングル取り付けタイプのMTA-156ヘッダを用意しています。
. 特長と利点. IDCコネクタとともに使用することで大量の電線の終端処理に要するコストを削減可能 エンドツーエンドスタッカブル 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構. 用途.
これらのMTA-156基板ヘッダは、さまざまな用途で大量の電線を終端処理する場合に適しています。自動車産業では、これらのコネクタはボディシステム、シャーシシステム、ドライバ情報、安全及びセキュリティシステムで使用できます。コンピュータ及び家電産業での用途としては、デスクトップPC、ノートブック、サーバー、ストレージ、及びワークステーションがあります。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする