アクセサリタイプ = EMCフィルタ
シリーズ = RSKN
代表規格 = CSA C22.2 No.8, EN60939, UL1283A
この広範なシリーズは、高電圧パルスの損傷を防ぐアモルファスコア技術を採用したモデルを含む、さまざまな産業および医療用途に対応しています。電流定格 0.5A ~ 1,000A で、このシリーズは 250V 単相または 500V 三相入力で使用できます。DIN レール ( 最大 30 A) またはシャーシ取り付けケースのスタイルに加えて、標準液漏れタイプと医療液漏れタイプを選択できます。幅広い製品 単相または三相入力 安全機関承認 RoHS対応 用途 産業全般