B88069X0810S102 TDK ガス放電管,直流放電開始電圧:402V TDK 81540307

TDK ガス放電管,直流放電開始電圧:402VB88069X0810S102

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
81540307
品番
B88069X0810S102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

シリーズ = EC350X
サプレッサタイプ = 2電極アレスタ
直流放電開始電圧 = 402V
過電圧 = 900V
最大定格電圧 = 60 V
実装タイプ = スルーホール
寸法 = 8 Dia. x 6.05mm
奥行き = 8mm
高さ = 8.1mm
長さ = 6.05mm
動作温度 Max = +90℃
動作温度 Min = -40℃
静電容量 = 1.5pF
標準サイズ 超高速応答時間 高定格電流 寿命にわたって安定した性能 超低静電容量 高い絶縁抵抗 用途 支店交換 ライン保護 加入者保護 Alarm System チューナ アンテナ保護

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする