B88069X5080T502 TDK ガス放電管,直流放電開始電圧:588V TDK 81540325

TDK ガス放電管,直流放電開始電圧:588VB88069X5080T502

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
81540325
品番
B88069X5080T502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

シリーズ = EF470X
サプレッサタイプ = 2電極アレスタ
直流放電開始電圧 = 588V
過電圧 = 800V
最大定格電圧 = 150 V
実装タイプ = スルーホール
寸法 = 8 Dia. x 6mm
奥行き = 8mm
高さ = 8.2mm
長さ = 6mm
動作温度 Max = +125℃
動作温度 Min = -40℃
静電容量 = 1.5pF

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする