1-770166-0 TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 2極 4.14mm 1列 1-770166-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81542660

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 2極 4.14mm 1列 1-770166-01-770166-0

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
81542660
品番
1-770166-0
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
¥939

シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK
ピッチ = 4.14mm
極数 = 2
行数 = 1
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
実装タイプ = スルーホール実装
結線方法 = はんだ
コンタクト材質 = 真鍮
定格電流 = 9.5A
定格電圧 = 600 → 0 V
基板実装ハウジング. オスコンタクト 定格: 600 V 9.5 A 適切なプラグ(代表品番 ; 483-8556 483-8556 )によるセルフラッチング

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする