MKP386M447200JT4 Vishay フィルムコンデンサ,2kV dc,470nF,±5% VISHAY 81542976

Vishay フィルムコンデンサ,2kV dc,470nF,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(63個)
注文コード
81542976
品番
MKP386M447200JT4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

静電容量 = 470nF
電圧 = 2kV dc
許容差 = ±5%
シリーズ = MKP386M
リード間隔 = 28mm
長さ = 44mm
奥行き = 30mm
等価直列抵抗 = 5mΩ
寸法 = 44 x 30 x 46mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = ねじ取り付け
動作温度 Max = +85℃
MKP386Mシリーズ. 低クランプ電圧と電流リンギングによりEMIを低減 高パルス強度(dV/dtは最大2500 V/μs) 低インダクタンス構造(低ESL) 低ESR IGBTモジュールへの直接取り付け用 用途: 光電及び風力インバータ、モータドライブ、周波数コンバータなど

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする