MKP1848C62010JP5 Vishay フィルムコンデンサ,1kV dc,20μF,±5% VISHAY 81542985

Vishay フィルムコンデンサ,1kV dc,20μF,±5%MKP1848C62010JP5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(63個)
注文コード
81542985
品番
MKP1848C62010JP5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

静電容量 = 20μF
電圧 = 1kV dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = MKP1848C
リード間隔 = 37.5mm
長さ = 42mm
奥行き = 30mm
等価直列抵抗 = 5mΩ
寸法 = 42 x 30 x 45mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Max = +85℃
MKP 1848Cシリーズ. MKP 1848Cシリーズは高密度のDCリンクコンデンサです 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 用途: 再生可能エネルギーインバータUPS、バッテリ充電器、モータ駆動

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする