静電容量 = 15μF
電圧 = 310V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = F339M X2
リード間隔 = 37.5mm
抑制クラス = X2
長さ = 42mm
奥行き = 24mm
高さ = 44mm
寸法 = 42 x 24 x 44mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Max = +110℃
UL、CSA. F339M X2シリーズ. 干渉抑制フィルムMKPラジアル封止ポリプロピレン誘電体 ラインX2用途の標準として使用