曜日別特売

Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH615A-4SFH615A-4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
81543177
品番
SFH615A-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.65V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 4μs
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 5.3 kVrms
最大電流変換率 = 320%
標準降下時間 = 15μs
シリーズ = SFH
SFH615Aは、さまざまな伝達率、低いカップリング静電容量、高い分離電圧を備えています。これらのカプラは、シリコンプレーナフォトトランジスタ検出器に光学的に結合されているGaAs赤外線発光ダイオードエミッタを備え、プラスチックDIP-4パッケージに組み込まれています。カップリング装置は、2つの電気的に分離された回路間の信号伝送用に設計されています。カプラは、2.54 mmリード間隔でエンドスタッキング可能です。>8 mmの沿面距離と空間距離は、オプション6で得られます。順方向電流に依存する優れたCTR直線性 絶縁試験電圧、5300 VRMS 高速スイッチング時間 用途: スイッチモード電源 通信 バッテリ駆動装置

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする