160102-2 TE Connectivity リングターミナル, 内径:5.2mm, スタッド径:M5 160102-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81543299

TE Connectivity リングターミナル, 内径:5.2mm, スタッド径:M5 160102-2160102-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(6000個)
注文コード
81543299
品番
160102-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

絶縁 = 非絶縁
外側リング直径 = 8.7mm
適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2
適合電線サイズAWG Min = 20AWG
スタッド径 = M5 (#10)
コンタクト材質 = 真鍮
厚さ = 0.64mm
全長 = 20.4mm
TE ConnectivityFタイプリングタング圧着端子. オープンバレルF形リング及びスペード圧着端子シリーズ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする