静電容量 = 150nF
電圧 = 300V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = MKP 338
リード間隔 = 22.5mm
長さ = 26mm
奥行き = 12mm
高さ = 22mm
寸法 = 26 x 12 x 22mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
リード径 = 0.8mm
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. CSA、UL認定. シリーズ338 → 300 Vac. 自己修復 誘電性ポリプロピレン プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシシーリング樹脂、難燃性