シリーズ = PLASTI-GRIP
絶縁 = 絶縁
絶縁体 = PVC
内側リング直径 = 5mm
適合電線サイズmm2 Max = 2.6mm2
適合電線サイズAWG Max = 14AWG
スタッド径 = #10
色 = 青
コンタクト材質 = 銅
厚さ = 0.79mm
全長 = 22.12mm
TE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2