TDN 3-2415WI TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDN 3-2415WI TRACO POWER 81543895

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDN 3-2415WI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81543895
品番
TDN 3-2415WI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

出力電圧 = 24V dc
入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc
定格電力 = 3W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 125mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
出力電圧調整範囲 = ±1%
パッケージ = DIP
絶縁電圧 = 1.5kV dc
幅 = 9.1mm
シリーズ = TDN 3WI
ロードレギュレーション = 0.01
最低温度 = -40℃

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする