曜日別特売
TEN 40-2415WIR TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 36 V dc, 40W, TEN 40-2415WIR TRACO POWER 81544385

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 36 V dc, 40W, TEN 40-2415WIR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81544385
品番
TEN 40-2415WIR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

出力電圧 = 24V dc
入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc
定格電力 = 40W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 1.67A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
出力電圧調整範囲 = 21.6 → 28.8Vdc
パッケージ = 1 x 2 in
絶縁電圧 = 1.6kV dc
奥行き = 10.2mm
シリーズ = TEN 40WIR
ロードレギュレーション = 0.005
代表規格 = CE℃
UL/cUL 60950-1、IEC/EN 60950-1、EN 50155. Traco 40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-40WIRシリーズ. Traco TEN-40WIRシリーズは、最大92 %の高効率でわずか1 x 2インチのコンパクトなフットプリントを実現した、40 Wシングル / デュアル出力DC - DCコンバータのファミリです。 このTracopower 40 W DC - DCコンバータは、4:1のワイド入力電圧範囲及び調整型出力電圧を実現しています。 TEN-40WIRは、オン / オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 最小負荷時に低入力電流特性を備えているため、バッテリ駆動システムに最適です。 40 W DC - DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 / データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. 1 x 2インチメタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途のEN50155承認 耐熱、耐衝撃、耐振設計 最大92 %の高効率 最小負荷不要 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 電圧低下ロックアウト回路 リモートオン / オフ 出力電圧調整可能 鉛フリー設計、RoHS対応

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする