TDR 3-2411 TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 3W, TDR 3-2411 TRACO POWER 81544516

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 3W, TDR 3-2411TDR 3-2411

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81544516
品番
TDR 3-2411
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

出力電圧 5V dc
入力電圧範囲 18 36 dc
定格電力 3W
入力電圧公称 24 dc
出力電流 600mA
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 1
パッケージ DIP 14
絶縁電圧 1.5kV dc
奥行き 8.45mm
シリーズ TDR 3
ロードレギュレーション ±1%
効率 82%
適切なコモンモードチョーク: TDR 3-05xx: 品番 745-1180 745-1180 を参照 TDR 3-12xx: 品番 745-1200 745-1200 を参照 TDR 3-24xx及びTDR 3-48xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TDR 3シリーズ. DIPパッケージでのコンパクトな設計 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 Vdc 動作温度範囲: 40 → +85 ℃(ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン オフ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする