曜日別特売
TDN 5-2412WI TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 5W, TDN 5-2412WI TRACO POWER 81544629

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 5W, TDN 5-2412WI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81544629品番TDN 5-2412WI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc
定格電力 = 5W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 420mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
出力電圧調整範囲 = ±1%
パッケージ = DIP
絶縁電圧 = 1.5kV dc
幅 = 9.1mm
シリーズ = TND 5WI
ロードレギュレーション = 0.01
最低温度 = -40℃
Traco 5 W TDN 5WIシリーズ絶縁DC/DCコンバータ. 絶縁DC / DCコンバータのTDN 5WIシリーズは5ワット整流型dc / dcコンバータ製品です。 13.2 x 9 x 10 mmの超小型DIPパッケージに収められています。. 超小型DIPパッケージ: 0.52 x 0.36 x 0.40インチ 入出力絶縁: 1,500 V dc 完全調整型出力 動作温度範囲: -40 → +75 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする