出力電圧 = 5V dc
入力電圧範囲 = 36 → 75 V dc
定格電力 = 1W
入力電圧公称 = 48 V dc
出力電流 = 200mA
実装タイプ = 表面実装
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = SMD
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 8.7mm
シリーズ = TMR 1SM
ロードレギュレーション = 0.01
最低温度 = -40℃
Traco 1W SIP完全調整型表面実装DC-DCコンバータ - TMR 1 SMシリーズ. Tracopower TMR 1シリーズは、SMDパッケージに収容されたコンパクトな1W絶縁DC-DCコンバータです。 TMR 1は、2:1のワイド入力電圧範囲及び完全調整型の出力を実現しています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 動作温度: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 V dc 短絡保護 リモートオン / オフ