TEL 30-2411 TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 30W, TEL 30-2411 TRACO POWER 81545706

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 30W, TEL 30-2411TEL 30-2411

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
81545706
品番
TEL 30-2411
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

出力電圧 = 5V dc
入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc
定格電力 = 30W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 5A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
絶縁電圧 = 1.5kV dc
長さ = 50.8mm
シリーズ = TEL 30
最低温度 = -40℃
EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. CSA. 50 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティング。 MTBFはMIL-HDBK-217E(25 ℃)による値です。. Traco 30 Wシングル / デュアル出力高電力密度絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEL 30シリーズ. シールドメタルケースに収められたワイド入力電圧範囲の30 Wシングル / デュアル出力高電力密度絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの高電力密度絶縁調整型DC-DCコンバータの主な用途は、通信及びネットワークシステム、産業電子機器、分散型電源システムです。. 新規設計用途には推奨できません。代替品についてはページ下を参照してください。 高電力密度、25.4 x 50.8 x 9.6 mmパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 最大88 %の高効率 電圧低下シャットダウン、過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする