曜日別特売

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 18 V dc, 3W, TRN 3-1213SMTRN 3-1213SM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
81545767
品番
TRN 3-1213SM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

出力電圧 = 15V dc
入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc
定格電力 = 3W
入力電圧公称 = 12 V dc
出力電流 = 200mA
実装タイプ = 表面実装
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = SMD
絶縁電圧 = 1.6kV dc
幅 = 11.3mm
シリーズ = TRN 3SM
ロードレギュレーション = 0.01
最低温度 = -40℃
The TRN 3SM Series comprises 3 Watt fully regulated, high performance DC/DC converters. They come in a compact cubical package of only 1.07 cm3. Full load operation is reliable up tp 85℃ environment temperature. With 1’600 VDC I/O-isolation voltage, and short current protection they cover a wide range of application when space is limited. The input of the converters is designed for a wide voltage range (2:1) and minimum load is not required. The functional I/O-isolation system is designed to meet IEC/EN 62368-1 with a test voltage (60 s) of 1600 VDC.

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする