TES 3-2411 TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 3W, TES 3-2411 TRACO POWER 81546257

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 3W, TES 3-2411

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
81546257
品番
TES 3-2411
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

出力電圧 = 5V dc
入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc
定格電力 = 3W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 600mA
実装タイプ = 表面実装
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = SMD
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 9.7mm
シリーズ = TES 3
最高温度 = +85℃
EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. CSAファイル番号226037. 動作温度範囲でディレーティングはありません。 MTBFはMIL-HDBK-217E(25 ℃)による値です。. Traco 3 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 3シリーズ. 新規設計用途には推奨できません。代替品についてはページ下を参照してください。 低プロファイルSMDパッケージ 1.5 kV入出力間絶縁 2:1のワイド入力 調整型出力 高精度のピン配置 電圧低下ロックアウト 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 IPC / JEDEC J-STD-020Cに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可、ピーク温度245 ℃ (最大10秒)

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする