曜日別特売
TMR 2-2412WI TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 2W, TMR 2-2412WI TRACO POWER 81546370

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 2W, TMR 2-2412WI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
81546370
品番
TMR 2-2412WI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc
定格電力 = 2W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 165mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = SIP
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 12.5mm
シリーズ = TMR 2WI
最高温度 = +85℃
動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 2WIシリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 SIP-9パッケージ 調整型出力 優れた負荷及びライン調整 1 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタはEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 ディレーティングなし

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする