曜日別特売
THB 3-2415 TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 36 V dc, 3W, THB 3-2415 TRACO POWER 81546424

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 36 V dc, 3W, THB 3-2415

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
81546424
品番
THB 3-2415
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

出力電圧 = 24V dc
入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc
定格電力 = 3W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 125mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = DIP
絶縁電圧 = 4kV ac
奥行き = 10.5mm
シリーズ = THB 3
最高温度 = +85℃
EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03、EN60601-1、EN 50124-1 ;2、UL60601-1、IEC60601-1、CSA C22.2 No. 601-1. CB、CSA. 70 ℃超で、1 ℃あたり3.5 %のディレーティングがあります。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 3 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - THB 3シリーズ. 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 産業 / 医療安全認定 4 kVac rms入出力間絶縁 絶縁試験電圧6000 Vピーク 最大300 Vacまでの動作電圧に対する補足及び強化絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 電圧低下シャットダウン、過熱 / 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列の24ピンDIP

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする