出力電圧 = 5V dc
入力電圧範囲 = 36 → 75 V dc
定格電力 = 12W
入力電圧公称 = 48 V dc
出力電流 = 2.4A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = PDIP
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 10.2mm
シリーズ = THD 12
最低温度 = -40℃
EN60950、UL60950、IEC60950. UL / cUL認定、ファイルE188913. 60 ℃超で1 ℃たり2.5 %のディレーティング MTBFはBELLCORE TR-MWT-000332 Case I: 50 %ストレス(40℃)による値です。 デュアル出力モデル用の負荷調整は平衡負荷です。 適切なコモンモードチョークについては、品番 ; 745-1187 745-1187 を参照. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - THD12シリーズ. 低プロファイルなDIP-24パッケージの高性能な12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータは、組み込み入出力フィルタを備えていて、高い信頼性と長寿命を実現するセラミックコンデンサを使用したフルSMDデザインが採用されています。 これらのDC-DCコンバータの主な用途は、基板上のスペースが限られている産業電子機器、計装機器、データ通信システム、バッテリ駆動機器です。. 高電流密度、DIP-24、31.8 x 20.3 x 10.2 mmパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.5 kV入出力間絶縁 最大88 %の高効率 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP