曜日別特売

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, THM 6-0515WI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
81547264
品番
THM 6-0515WI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

出力電圧 24V dc
入力電圧範囲 4.5 9 dc
定格電力 6W
入力電圧公称 5 dc
出力電流 250mA
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 1
パッケージ DIP 24
絶縁電圧 5kV ac
奥行き 10.2mm
鉄道用途向けに承認済み なし
ロードレギュレーション 0.002
最低温度 -40℃
ANSI AAMI ES60601-1 2005/(R) 2012 IEC EN60601-1第3版. ULオンライン認証UL60601-1. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THM 6WIシリーズ. Tracopower THM-6WIは、DIP-24プラスチックパッケージに収められており、最大88 %の高効率及び最高水準のコンポーネントを誇り、そのDC/DCコンバータは、-40~+88 ℃の温度範囲で動作することができます。 この高性能な調整型DC/DCコンバータの強化されたI/O絶縁は、MOPP (Means Of Patient Protection)の医療安全性要件に適合しています。 このDC/DCコンバータ製品は、ワイド入力電圧範囲が4:1で、EN55022 Class Aを満たすEMIフィルタを内蔵しています。それにより、THM-6WIは、輸送システム、産業用制御機器、測定機器、一部のIGBTドライバ用途のような、要求の厳しい用途向けの信頼性の高いソリューションとなります。. 4:1の超ワイド入力電圧 250 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格5000 ACrms x MOPP医療安全 低漏洩電流: μA未満 最大88 %の超高効率 広い動作温度範囲: 40 88 (全負荷時) 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする