曜日別特売
TEN 20-2410WIN TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc, 20W, TEN 20-2410WIN TRACO POWER 81547684

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc, 20W, TEN 20-2410WINTEN 20-2410WIN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
81547684
品番
TEN 20-2410WIN
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は92,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980

出力電圧 = 3.3V dc
入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc
定格電力 = 20W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 5.5A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = 2 x 1インチ
絶縁電圧 = 1.5kV dc
幅 = 25.4mm
シリーズ = TEN 20WIN
ロードレギュレーション = ±0.5%
最低温度 = -40℃
EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. UL / cUL認定. Traco 20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 20WINシリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルデザインの高性能な20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、25.4 x 50.8 x 6 mmパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により、出力電圧は調整可能(シングル出力モデルのみ) 1.5 kV入出力間絶縁 最大89 %の高効率 最小負荷不要 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする