出力電圧 15V dc
入力電圧範囲 9 36 dc
定格電力 10W
入力電圧公称 12 dc
出力電流 670mA
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 1
パッケージ DIP 24
絶縁電圧 5kV ac
長さ 31.8mm
シリーズ THM 10WI
ロードレギュレーション 0.002
最低温度 -40℃
ANSI AAMI ES60601-1 2005(R) 2012 IEC EN60601-1第3版. ULオンライン認証ES60601-1. Traco 10 W絶縁調整型DC-DCコンバータ THM 10WIシリーズ. Tracopower THM-10WIは、DIP-24プラスチックパッケージに収められており、最大87 %の高効率及び最高水準のコンポーネントを誇っています。 この高性能な調整型DC/DCコンバータの強化されたI/O絶縁は、MOPP (Means Of Patient Protection)の医療安全性要件に適合しています。 このTHM-10WI DC/DCコンバータ製品は、ワイド入力電圧範囲が4:1で、EN55022 Class Aを満たすEMIフィルタを内蔵しています。それにより、THM-10WIは、輸送システム、産業用制御機器、測定機器、一部のIGBTドライバ用途のような、要求の厳しい用途向けの信頼性の高いソリューションとなります。. 4:1の超ワイド入力電圧 250 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格5000 ACrms x MOPP医療安全 低漏洩電流: μA未満 最大89 %の超高効率 広い動作温度範囲: 40 85 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合