TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 30W, THN 30-2412WITHN 30-2412WI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
81547736
品番
THN 30-2412WI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc
定格電力 = 30W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 2.5A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 9.9mm
シリーズ = THN 30WI
ロードレギュレーション = 0.002
最低温度 = -40℃

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする