曜日別特売
TEL 3-4822 TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 36 → 75 V dc, 3W, TEL 3-4822 TRACO POWER 81549949

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 36 → 75 V dc, 3W, TEL 3-4822TEL 3-4822

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81549949
品番
TEL 3-4822
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

出力電圧 = ±12V dc
入力電圧範囲 = 36 → 75 V dc
定格電力 = 3W
入力電圧公称 = 48 V dc
出力電流 = ±125mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 2
パッケージ = DIP 24
絶縁電圧 = 1.5kV dc
幅 = 20mm
シリーズ = TEL 3
ロードレギュレーション = ±1%
代表規格 = UL 60950-1℃

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする