TMR 1-0511SM TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 1W, TMR 1-0511SM TRACO POWER 81550579

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 1W, TMR 1-0511SMTMR 1-0511SM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81550579
品番
TMR 1-0511SM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

出力電圧 = 5V dc
入力電圧範囲 = 4.5 → 9 V dc
定格電力 = 1W
入力電圧公称 = 5 V dc
出力電流 = 83mA
実装タイプ = 表面実装
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = SMD
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 8.7mm
シリーズ = TMR 1SM
ロードレギュレーション = 0.01
最低温度 = -40℃
Traco 1W SIP完全調整型表面実装DC-DCコンバータ - TMR 1 SMシリーズ. Tracopower TMR 1シリーズは、SMDパッケージに収容されたコンパクトな1W絶縁DC-DCコンバータです。 TMR 1は、2:1のワイド入力電圧範囲及び完全調整型の出力を実現しています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 動作温度: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 V dc 短絡保護 リモートオン / オフ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする