曜日別特売

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 20W, TEN 20-2411WIR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
81550606
品番
TEN 20-2411WIR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

出力電圧 = 5V dc
入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc
定格電力 = 20W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 4A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
出力電圧調整範囲 = 4.5 → 5.5Vdc
絶縁電圧 = 1.5kV dc
幅 = 25.4mm
鉄道用途向けに承認済み = あり
ロードレギュレーション = ±0.5%
代表規格 = CE℃

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする