出力電圧 = ±12V dc
入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc
定格電力 = 3W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = ±125mA
実装タイプ = 表面実装
分離式 = あり
出力数 = 2
パッケージ = SMD
絶縁電圧 = 1.5kV dc
長さ = 32.3mm
シリーズ = TES 3
最低温度 = -40℃
EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. CSAファイル番号226037. 動作温度範囲でディレーティングはありません。 MTBFはMIL-HDBK-217E(25 ℃)による値です。. Traco 3 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 3シリーズ. 新規設計用途には推奨できません。代替品についてはページ下を参照してください。 低プロファイルSMDパッケージ 1.5 kV入出力間絶縁 2:1のワイド入力 調整型出力 高精度のピン配置 電圧低下ロックアウト 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 IPC / JEDEC J-STD-020Cに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可、ピーク温度245 ℃ (最大10秒)