曜日別特売
THB 3-0511 TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, THB 3-0511 TRACO POWER 81551069

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, THB 3-0511

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
81551069
品番
THB 3-0511
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

出力電圧 = 5V dc
入力電圧範囲 = 4.5 → 9 V dc
定格電力 = 3W
入力電圧公称 = 5 V dc
出力電流 = 600mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = DIP
絶縁電圧 = 4kV ac
長さ = 31.8mm
シリーズ = THB 3
最低温度 = -40℃

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする