TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, TES 2N-0523TES 2N-0523

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
81551568
品番
TES 2N-0523
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

出力電圧 = ±15V dc
入力電圧範囲 = 4.5 → 9 V dc
定格電力 = 2W
入力電圧公称 = 5 V dc
出力電流 = ±65mA
実装タイプ = 表面実装
分離式 = あり
出力数 = 2
パッケージ = SMD
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 8mm
シリーズ = TES 2N
ロードレギュレーション = ±2%
最低温度 = -40℃
動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 2Nシリーズ. 低プロファイルSMDパッケージ DC1500V入出力間絶縁 2:1のワイド入力範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 無限短絡保護

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする