TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 2W, TDR 2-2423WITDR 2-2423WI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
81551778
品番
TDR 2-2423WI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

出力電圧 ±15V dc
入力電圧範囲 9 36 dc
定格電力 2W
入力電圧公称 24 dc
出力電流 ±67mA
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 2
パッケージ DIP 14
絶縁電圧 1.5kV dc
奥行き 8.45mm
シリーズ TDR 2WI
ロードレギュレーション ±1%
最低温度 -40℃
適切なコモンモードチョーク: TDR 2-12xx: 品番 745-1203 745-1203 を参照 TDR 2-24xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照 TDR 2-48xx: 品番 745-1219 745-1219 を参照. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TDR 2WIシリーズ. DIPパッケージでのコンパクトな設計 4:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 Vdc 動作温度範囲: 40 → +85 ℃(ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン オフ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする