曜日別特売

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 18 V dc, 5W, TEL 5-1222

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
81552094
品番
TEL 5-1222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

出力電圧 = ±12V dc
入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc
定格電力 = 5W
入力電圧公称 = 12 V dc
出力電流 = ±250mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 2
パッケージ = DIP 24, PDIP
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 10.2mm
シリーズ = TEL 5
ロードレギュレーション = ±2%
最低温度 = -40℃

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする