TEL 5-2423 TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 5W, TEL 5-2423 TRACO POWER 81552189

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 5W, TEL 5-2423

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
81552189
品番
TEL 5-2423
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

出力電圧 = ±15V dc
入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc
定格電力 = 5W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = ±200mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 2
パッケージ = DIP 24, PDIP
絶縁電圧 = 1.5kV dc
長さ = 32mm
シリーズ = TEL 5
ロードレギュレーション = ±2%
最低温度 = -40℃
EN60950-1、UL60950-1. 動作温度には70 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングがあります。. Traco 3.96 → 6 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEL 5シリーズ. 2:1のワイド入力範囲 1.5 kV入出力間絶縁 EN55022A適合の入力フィルタリング 連続短絡保護 業界標準ピン配列の24ピンDIP

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする