静電容量 = 22μF
電圧 = 450V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = MKP1848 DC-Link
リード間隔 = 37.5mm
長さ = 43mm
奥行き = 21.5mm
高さ = 38.5mm
寸法 = 43 x 21.5 x 38.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Min = -40℃
MKP1848シリーズ. ハイパフォーマンスDCフィルタリング用途で使用 プラスチックケース、樹脂シールド、難燃性